Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC C113 sortie courant - P01120315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CA - 0.001...1200 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 52 mm
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PINCE C113
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760171412770
Réf. Sonepar
00087120315
Réf. Fournisseur
P01120315
Marque
Chauvin-Arnoux
plage de mesure du courant/CA:
0.001...1200 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
52 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Calibre nominal : 1000 A AC
- Ø d’enserrage : Ø52 mm
- Signal de sortie : intensité alternative
- Rapport de transformation : 1000/1
- Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
- Sortie protégée contre les surtensions
- Les excellentes performances en déphasage et linéarité de cette pince répondent aux attentes des applications wattmétriques.


