Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC C148 sortie courant - P01120307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 1...1200 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PINCE C148
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760171412725
Réf. Sonepar
00087120307
Réf. Fournisseur
P01120307
Marque
Chauvin-Arnoux
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
1...1200 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
52 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Calibre nominal : 1000 A AC
- Ø d’enserrage : Ø52 mm
- Signal de sortie : intensité alternative
- Rapports de transformation : 250/5, 500/5, 1000/5
- Sortie par douilles femelles Ø4 mm isolées
- Sortie protégée contre les surtensions
- Cette pince multicalibre dispose 3 sensibilités pour une meilleure résolution et précision de mesure.


