Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC C160 sortie oscilloscope - P01120308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.1...1200 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PINCE C160
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760171412732
Réf. Sonepar
00087120308
Réf. Fournisseur
P01120308
Marque
Chauvin-Arnoux
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
0.1...1200 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
52 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominale : 1000 A AC (2000 A crête)
- Ø d’enserrage : Ø52 mm
- Signal de sortie : tension alternative
- Rapport sortie/entrée : 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC,
- Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée
- Associée à un oscilloscope, cette sonde isolée de courant dispose de 3 sensibilités et permet de visualiser les intensités avec une bande passante jusqu’à 100 kHz.


