Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC D31N sortie courant - P01120050A

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC D31N sortie courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 1...1800 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171412459

Réf. Sonepar

00087120050

Réf. Fournisseur

P01120050A

Marque

Chauvin-Arnoux

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

1...1800 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

64 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

D31N pince ampèremétrique. Intensité nominale : 1500 A AC. Signal de sortie : intensité alternative. Rapport de transformation : 500/1, 1000/1, 1500/1. Sortie par douilles femelles Ø4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.

Les Atouts de l'article:

  • Intensité nominale : 1500 A AC
  • Ø d’enserrage : Ø64 mm, 50x135 mm ou 64x100 mm
  • Signal de sortie : intensité alternative
  • Rapport de transformation : 500/1, 1000/1, 1500/1
  • Sortie par douilles femelles Ø4mm isolées
  • Sortie protégée contre les surtensions.
  • Cette pince multicalibre dispose 3 sensibilités pour une meilleure résolution et précision de mesure