Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC D37N sortie tension - P01120056A

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC D37N sortie tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...3600 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760171412510

Réf. Sonepar

00087120056

Réf. Fournisseur

P01120056A

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0.1...3600 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

64 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

D37N pince ampèremétrique. Intensité nominale : 2000 A AC. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 100 mV / A AC, 10 mV / A AC, 1 mV / A AC. Sortie par douilles femelles Ø4mm isolées.

Les Atouts de l'article:

  • Intensité nominale : 2800 A AC
  • Ø d’enserrage : Ø64 mm, 50x135 mm ou 64x100 mm
  • Signal de sortie : tension alternative
  • Rapport sortie/entrée : 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC
  • Sortie par douilles femelles Ø4mm isolées
  • Cette pince multicalibre dispose 3 sensibilités pour une meilleure résolution et précision de mesure