Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC-DC J93 3500A pour analyseurs PEL - P01120110

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC-DC J93 3500A pour analyseurs PEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CC - 50...5000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 50...3500 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 72 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760171418796

Réf. Sonepar

00087000314

Réf. Fournisseur

P01120110

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

plage de mesure du courant/CC:

50...5000 A

plage de mesure du courant/CA:

50...3500 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

72 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

J93 Pince ampèremétrique 50-3500 Aac / 50-5000 Adc pour CA 833x, CA 843x, PEL 10x

Les Atouts de l'article:

  • Capteur de courant
  • 3500A AC - 5000 A DC
  • Diamètre enserrage 72 mm
  • CAT III - 600V et CAT IV - 1000V