Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC-DC PAC16 sortie tension - P01120116

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC-DC PAC16 sortie tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC - 0.5...600 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.5...400 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • sélection de la plage de mesure - manuel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653001243

Réf. Sonepar

00087300124

Réf. Fournisseur

P01120116

Marque

Chauvin-Arnoux

plage de mesure du courant/CC:

0.5...600 A

plage de mesure du courant/CA:

0.5...400 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

sélection de la plage de mesure:

manuel

ouverture de pinces:

30 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

PAC 16 pince ampèremétrique AC/DC 40-400 A AC/60-600 A DC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1A - Diamètre d'enserrage30mm - Sortie cordon 1,5m et fiches bananes Ø4 isolées

Les Atouts de l'article:

  • Intensité nominale : 400 A AC/600 A DC
  • Ø d’enserrage : Ø30 mm
  • Signal de sortie : tension continue et alternative
  • Rapport sortie/entrée : 10 mV/A, 1 mV/A
  • Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
  • Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
  • Cette pince dispose 2 sensibilités pour une meilleure résolution et précision de mesure, d’un système de réglage du ZeroDC simplifié et d’une mise en veille automatique débrayable.