Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC-DC PAC27 sortie Oscilloscope - P01120127

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC-DC PAC27 sortie Oscilloscope

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CC - 0.5...1400 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.5...1000 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 39 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653001281

Réf. Sonepar

00087300128

Réf. Fournisseur

P01120127

Marque

Chauvin-Arnoux

plage de mesure du courant/CC:

0.5...1400 A

plage de mesure du courant/CA:

0.5...1000 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

39 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

PAC 27 sonde isolée de courant AC/DC 150-1400 A crête ou DC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 30mm - Sortie câble coaxiale 2 m et fiche BNC isolée.

Les Atouts de l'article:

  • Intensité nominale : 1000 A AC/1400 A DC
  • Ø d’enserrage : Ø42 mm
  • Signal de sortie : tension continue et alternative
  • Rapport sortie/entrée : 10 mV/A, 1 mV/A
  • Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée
  • Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
  • Associée à un oscilloscope, cette sonde isolée de courant dispose de 2 sensibilités et permet de visualiser les intensités avec une bande passante jusqu’à 10 kHz.Elle dispose d’un système de réglage du ZeroDC simplifié et d’une mise en veille automatique débrayable.