Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC MINI 09 sortie tension - P01105109Z

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC MINI 09 sortie tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CA - 1...150 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 10 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171412367

Réf. Sonepar

00087827112

Réf. Fournisseur

P01105109Z

Marque

Chauvin-Arnoux

plage de mesure du courant/CA:

1...150 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

10 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

MINI09 pince ampèremétrique 150A AC. Enserrage Ø10mm. Signal de sortie : tension continue. Rapport sortie/entrée : 100 mV DC / A AC. Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées

Les Atouts de l'article:

  • Intensité nominale : 150 A AC
  • Ø d’enserrage : Ø10 mm
  • Signal de sortie : tension continue
  • Rapport sortie/entrée : 100 mV DC/A AC
  • Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
  • La pince MINI09 fournit en sortie une tension continue particulièrement intéressante pour les multimètres dont la sensibilité en V ou en A alternatif est insuffisante.