Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC MN14 sortie courant - P01120416

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC MN14 sortie courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CA - 0.5...240 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 20 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171412930

Réf. Sonepar

00087120416

Réf. Fournisseur

P01120416

Marque

Chauvin-Arnoux

plage de mesure du courant/CA:

0.5...240 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

20 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

MN14 pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage Ø20mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 1 mV / A AC. Sortie par douilles femelles Ø4mm isolées.

Les Atouts de l'article:

  • Intensité nominale : 200 A AC
  • Ø d’enserrage : Ø20 mm
  • Signal de sortie : tension alternative
  • Rapport sortie/entrée : 1 mV/A AC
  • Sortie par douilles femelles Ø4 mm isolées