Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC MN23 sortie tension - P01120419

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC MN23 sortie tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...240 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 20 mm

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653002134

Réf. Sonepar

00087000381

Réf. Fournisseur

P01120419

Marque

Chauvin-Arnoux

plage de mesure du courant/CA:

0.1...240 A

type de courant:

AC

ouverture de pinces:

20 mm

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

MN23 pince ampèremétrique 200A AC. Enserrage Ø20mm. Signal de sortie : tension alternative. Rapport sortie/entrée : 10 mV / A AC. Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées.

Les Atouts de l'article:

  • Intensité nominale : 200 A AC
  • Ø d’enserrage : Ø20 mm
  • Signal de sortie : tension alternative
  • Rapport sortie/entrée : 10 mV/A AC
  • Sortie par cordon et fiches males Ø4 mm isolées
  • La qualité du circuit magnétique de la pince MN23 permettent des mesures d’intensité à partir de 100 mA ainsi qu’une excellente linéarité et un faible déphasage.