Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique AC Y7N sortie oscilloscope - P01120075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CA - 1...500 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 30 mm
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171412626
Réf. Sonepar
00087120075
Réf. Fournisseur
P01120075
Marque
Chauvin-Arnoux
plage de mesure du courant/CA:
1...500 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominal : 500 A AC (1200 A crête)
 - Ø d’enserrage : 30mm ou barre jusqu’à 62x5 mm
 - Signal de sortie : tension alternative
 - Rapport sortie/entrée : 1 mV/A AC
 - Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée
 - Associée à un oscilloscope, cette sonde isolée de courant permet de visualiser les intensités avec une bande passante jusqu’à 10 kHz
 


