Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique B102 pour mesure de fuites - P01120083

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique B102 pour mesure de fuites

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.001...400 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 112 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760171412657

Réf. Sonepar

00087120083

Réf. Fournisseur

P01120083

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0.001...400 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

112 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

B102 pince ampèremétrique 400A AC grande diamètre (115 mm) et haute sensibilité pour la recherche de courants de fuite. Signal de sortie: tension AC. 2 rapports sortie/entrée 1V-1mV/A AC. Sortie par cordon et fiches males D4mm isolées.

Les Atouts de l'article:

  • Calibre nominal : 400 A AC
  • Ø d’enserrage : Ø102 mm
  • Signal de sortie : tension alternative
  • Rapports sortie/entrée : 1 mV/mA AC, 1 mV/A AC
  • Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
  • Associée à un multimètre disposant d’un calibre mV AC et d’une bonne résolution de mesure, cette pince de grand diamètre équipée de composant magnétique performant permet la mesure des courants de fuite ou différentiels à partir du mA.