Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique G72 pour ctl. sécurité électrique - P01120872

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pince ampèremétrique G72 pour ctl. sécurité électrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'installation - Non

  • utilisable avec un testeur de mise à la terre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653007771

Réf. Sonepar

00087300777

Réf. Fournisseur

P01120872

Marque

Chauvin-Arnoux

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Oui

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Oui

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Pince de courant G72 pour contrôleur de terre 3P CA 6424 et les Contrôleurs de machines et de tableaux électriques CA 6161 et CA 6163

Les Atouts de l'article:

  • 1 pince ampèremètrique 50A
  • compatible avec le ca6424
  • permet une mesure de courant de fuite et de phase