Chauvin-Arnoux - Pinces crocodiles n°10 - N/R/B/V - (jeu de 4) - P01101801

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pinces crocodiles n°10 - N/R/B/V - (jeu de 4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663653001717

Réf. Sonepar

00087101801

Réf. Fournisseur

P01101801

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

pinces crocodile

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

capacité de courant:

10 A

Jeu de 4 pinces crocodiles de couleurs noire, rouge, bleue et verte. 1000V CAT IV.

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de 4
  • Couleur(s) : rouge / noire / bleue / verte
  • Enserrage : Ø32 mm max
  • Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
  • 15A / 1000V CAT IV