Chauvin-Arnoux - Pointe de touche rouge de rechange pour DDT/VAT - P01102008Z

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pointe de touche rouge de rechange pour DDT/VAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760171418345

Réf. Sonepar

00087000270

Réf. Fournisseur

P01102008Z

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

Pointe de touche amovible rouge pour les DDT-VAT / Raccordement par fiche femelle diamètre 4 mm isolée / Conforme IEC 61243-3

Les Atouts de l'article:

  • Pointe de touche pour DDT/VAT
  • Pointe : Ø2 mm avec capuchon cristal amovible
  • Couleur : rouge
  • Connectique : banane femelle Ø4 mm isolée
  • CEI 61243-3