Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Pointe Kelvin 25 A 6 mètres pour CA 6161 CA 6163 - P01102200

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pointe Kelvin 25 A 6 mètres pour CA 6161 CA 6163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653008495

Réf. Sonepar

00087300849

Réf. Fournisseur

P01102200

Marque

Chauvin-Arnoux

Pointe Kelvin 25 A format pistolet avec câble de longueur 6m pour utilisation avec les Contrôleurs de machines et de tableaux électriques CA 6161 - CA 6163 et les microohmmètres CA 6240, CA 6250 et CA 6255

Les Atouts de l'article:

  • Pointe Kelvin 25A pour CA 6161, CA 6163
  • Format psitolet
  • câble 6 m
  • accessoire complémentaire