Chauvin-Arnoux - Pointes de rechange D4 fiche male 4mm RD/BK - P01102154Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure - CAT II
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACC CORDON 032
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663653000147
Réf. Sonepar
00087300014
Réf. Fournisseur
P01102154Z
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
Les Atouts de l'article:
- Pointe(s) de touche pour testeur
- Jeu de 2
- Pointe : Ø4 mm
- Couleur(s) : rouge / noire
- Connectique : fiche mâle Ø4 mm isolée
- CAT II


