Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Pointes de touche surmoulées CAT4 1kV RD/BK - P01295454Z

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Pointes de touche surmoulées CAT4 1kV RD/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760171416457

Réf. Sonepar

00087000151

Réf. Fournisseur

P01295454Z

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

silicone

capacité de courant:

15 A

Jeu de 2 pointes de touche surmoulées (1 rouge / 1 noire) pour installations CAT III & IV 1000V

Les Atouts de l'article:

  • Pointe(s) de touche PVC surmoulée(s)
  • Jeu de 2
  • Couleur(s) : rouge / noir
  • Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
  • 15 A / 1000V CAT IV