Chauvin-Arnoux - Prolongateur 1m diamètre 4 mm fiche banane femelle - P03652914

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Prolongateur 1m diamètre 4 mm fiche banane femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - rallonge

  • finition de l'ensemble - Non

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • avec coffret/étui - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171415122

Réf. Sonepar

00087652914

Réf. Fournisseur

P03652914

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

rallonge

finition de l'ensemble:

Non

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

CK4 - Prolongateur 1 mètre diamètre 4 mm fiche banane femelle

Les Atouts de l'article:

  • Prolongateur pour thermocouple
  • Longueur : 1 mètre
  • Terminé par fiche DIN 5 broches / prise femelle