Chauvin-Arnoux - Solution Tampon REDOX 468 mV Flacon 125 ml - P01700115

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Solution Tampon REDOX 468 mV Flacon 125 ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653006781

Réf. Sonepar

00087300678

Réf. Fournisseur

P01700115

Marque

Chauvin-Arnoux

Solution tampon rédox 468 mV. Conditionnée dans un flacon de125 mL prêt à l'emploi.

Les Atouts de l'article:

  • Tampon Redox
  • 468 mV
  • flacon de 125 mL