Chauvin-Arnoux - Sonde de courant MiniFlex MA200 30-300A 170mm pour oscilloscope - P01120570

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Sonde de courant MiniFlex MA200 30-300A 170mm pour oscilloscope

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.5...300 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760171416051

Réf. Sonepar

00087000033

Réf. Fournisseur

P01120570

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0.5...300 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

45 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

MiniFLex MA200 Capteur flexible d'intensité haute fréquence 300A AC/450A crête pour oscilloscope. Bande passante 1 MHz. Longueur capteur 17cm. Rapport sortie/entrée 100 mV- 10 mV AC/A AC. Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée.

Les Atouts de l'article:

  • Etendue de mesure : 0.5 A AC à 300 A AC (450 A crête)
  • Bande passante (-3 dB) : 2 Hz à 1 MHz
  • Ø d’enserrage : Ø45 mm
  • Signal de sortie : tension alternative
  • Rapports sortie/entrée : 100 mV/A AC, 10 mV/A AC
  • Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée
  • Alimentation par piles ou par alimentation externe (en option)
  • 600V CAT IV / 1000V CAT III