Chauvin-Arnoux - Sonde de courant MiniFlex MA200 3000A 350mm pour oscilloscope - P01120572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CA - 0.5...3000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 100 mm
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AMPFLEX MA200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760171417010
Réf. Sonepar
00087000069
Réf. Fournisseur
P01120572
Marque
Chauvin-Arnoux
plage de mesure du courant/CA:
0.5...3000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
100 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Etendue de mesure : 0.5 A AC à 3000 A AC (4500 A crête)
 - Bande passante (-3 dB) : 2 Hz à 1 MHz
 - Ø d’enserrage : Ø100 mm
 - Signal de sortie : tension alternative
 - Rapports sortie/entrée : 1 mV/A AC
 - Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée
 - Alimentation par piles ou par alimentation externe (en option)
 - 600V CAT IV / 1000V CAT III
 


