Chauvin-Arnoux - Sonde thermocouple K filaire pour mesure de température jusque 350 °C - P03652930

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Sonde thermocouple K filaire pour mesure de température jusque 350 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 1000 mm

  • plage de mesure - 0...350 °C

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653009287

Réf. Sonepar

00087300928

Réf. Fournisseur

P03652930

Marque

Chauvin-Arnoux

longueur de sonde:

1000 mm

plage de mesure:

0...350 °C

matériau:

autre

Sonde de température de type thermocouple K filaire d'une longueur de 1 mètre avec sortie sur connecteur miniature mâle. Plage de température de -50 °C à 350 °C.

Les Atouts de l'article:

  • Sonde de température de type thermocouple K filaire
  • Longueur 1 mètre
  • Sortie sur connecteur miniature mâle
  • Plage de température de -50 °C à 350 °C.