Chauvin-Arnoux - TK2002 Thermomètre numérique 2 voies couple K - P01653110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
affichage multiple - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171414927
Réf. Sonepar
00087827088
Réf. Fournisseur
P01653110
Marque
Chauvin-Arnoux
indication:
numérique
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Oui
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non
Les Atouts de l'article:
- Thermomètre thermocouple K 2 voies
- Simple d'utilisation
- IP65


