Chauvin-Arnoux - Tube de Pitot pour Micromanomètre CA 1550 - P01654560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
longueur - 324 mm
diamètre tête de mesure - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACC DIVERS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663653008556
Réf. Sonepar
00087300855
Réf. Fournisseur
P01654560
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
matériau:
acier inoxydable
longueur:
324 mm
diamètre tête de mesure:
8 mm
Tube de Pitot en inox de longueur 324 mm pour mesure de vitesse d'air avec le micromanomètre différentiel CA 1550
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Tube de Pitot
- Longueur 324 mm
- Diamètre en tête : 8 mm
- Diamètre raccord : 6 mm