Chromex - Amp. B22 BC Flash 230VAC/50Hz - 051266


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - blanc
diamètre externe approx. - 50 mm
tension nominale U - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marchandises
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184550512668
Réf. Sonepar
00124051266
Réf. Fournisseur
051266
Réf. Commerciale
Chromex
couleur de gaine:
blanc
diamètre externe approx.:
50 mm
tension nominale U:
230 V