Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chromex - Déco Diu Boule ARG Brillant Ø100MM - 060743

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Déco Diu Boule ARG Brillant  Ø100MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • surface du conducteur - argenté

  • diamètre externe approx. - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184550607432

Réf. Sonepar

00124060743

Réf. Fournisseur

060743

Marque

Chromex

surface du conducteur:

argenté

diamètre externe approx.:

100 mm

Déco Diu Boule ARG Brillant Ø100MM