Chromex - Décor 2D T Eva L:5 L: 5 H: 1 m - 171145

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2D T Eva L:5 L: 5 H: 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184551711459

Réf. Sonepar

00124171145

Réf. Fournisseur

171145

Réf. Commerciale

Chromex

longueur:

5000 mm

Décor 2D T Eva L:5 L: 5 H: 1 m 230VAC/50Hz