Chromex - Décor 2DAP Arceau Anthéa OR L:2,4m H:3,5m P:0,1m - 203394-24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 2400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552033949
Réf. Sonepar
00124203394
Réf. Fournisseur
203394-24V
Réf. Commerciale
Chromex
hauteur/profondeur:
2400 mm
Décor 2DAP Arceau Anthéa OR L:2,4m H:3,5m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila