Chromex - Décor 2DAP Arceau Boule OR L:2,15m H:1,5m P:0,1m - 203322-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DAP Arceau Boule OR L:2,15m H:1,5m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552033222

Réf. Sonepar

00124203322

Réf. Fournisseur

203322-24V

Réf. Commerciale

Chromex

hauteur/profondeur:

1500 mm

Décor 2DAP Arceau Boule OR L:2,15m H:1,5m P:0,1m LED BC&BF 20% Scint.