Chromex - Décor 2DAP Arceau Boule OR L:3,5m H:2,5m P:0,1m - 203321-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DAP Arceau Boule OR L:3,5m H:2,5m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 2500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552033215

Réf. Sonepar

00124203321

Réf. Fournisseur

203321-24V

Marque

Chromex

hauteur/profondeur:

2500 mm

Décor 2DAP Arceau Boule OR L:3,5m H:2,5m P:0,1m LED BC&BF 20% Scint.