Chromex - Décor 2DAP Arceau Boule RG L:3,5m H:1,75m P:0,1m - 203501-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DAP Arceau Boule RG L:3,5m H:1,75m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • hauteur/profondeur - 1750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552035011

Réf. Sonepar

00124203501

Réf. Fournisseur

203501-24V

Marque

Chromex

couleur:

rouge

hauteur/profondeur:

1750 mm

Décor 2DAP Arceau Boule RG L:3,5m H:1,75m P:0,1m LED BF&RG 20% Scint.