Chromex - Décor 2DAP Arceau Cadeau RG L:3,5m H:2,5m P:0,1m - 203475-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DAP Arceau Cadeau RG L:3,5m H:2,5m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • hauteur/profondeur - 2500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552034755

Réf. Sonepar

00124203475

Réf. Fournisseur

203475-24V

Marque

Chromex

couleur:

rouge

hauteur/profondeur:

2500 mm

Décor 2DAP Arceau Cadeau RG L:3,5m H:2,5m P:0,1m LED BF&RG Filant