Chromex - Décor 2DAP N majuscule BF L:1,43 H:1,7m - 204849-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DAP N majuscule BF L:1,43 H:1,7m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552048493

Réf. Sonepar

00124204849

Réf. Fournisseur

204849-24V

Réf. Commerciale

Chromex

hauteur/profondeur:

1700 mm

Décor 2DAP N majuscule BF L:1,43 H:1,7m LED BF 20% Scint.