Chromex - Décor 2DAP s Minuscule BF L:1,15m H:1,25m - 202317

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DAP s Minuscule BF L:1,15m H:1,25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1.15 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552023179

Réf. Sonepar

00124202317

Réf. Fournisseur

202317

Réf. Commerciale

Chromex

longueur totale:

1.15 m

tension nominale (Un):

230...230 V

Décor 2DAP s Minuscule BF L:1,15m H:1,25m LED BF 20% Scint.