Chromex - Décor 2DAP Sapin en Folie BC L:3,2m H:2m P:0,2m - 202614-24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - blanc
hauteur/profondeur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552026149
Réf. Sonepar
00124202621
Réf. Fournisseur
202614-24V
Réf. Commerciale
Chromex
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
2000 mm
Décor 2DAP Sapin en Folie BC L:3,2m H:2m P:0,2m LED BC&BF 20% Scint.