Chromex - Décor 2DC Boréal VE L:0,45m H:1,5m - 203048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552030481
Réf. Sonepar
00124203048
Réf. Fournisseur
203048
Réf. Commerciale
Chromex
largeur:
450 mm
Décor 2DC Boréal VE L:0,45m H:1,5m LED BC Scint+Fila