Chromex - Décor 2DC Collier OR L:1m H:2,5m - 202213

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Collier OR L:1m H:2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 2500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552022134

Réf. Sonepar

00124202213

Réf. Fournisseur

202213

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

2500 mm

Décor 2DC Collier OR L:1m H:2,5m LED BF Scint+Fila