Chromex - Décor 2DC Esmeralda L:1m H:1,5m - 202645

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Esmeralda L:1m H:1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale U - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552026453

Réf. Sonepar

00124202651

Réf. Fournisseur

202645

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale U:

230 V

Décor 2DC Esmeralda L:1m H:1,5m LED BC&BF Scint+Fila