Chromex - Décor 2DC Frost RG L:1m H:3m P:0,1m - 203514

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Frost RG L:1m H:3m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552035141

Réf. Sonepar

00124203514

Réf. Fournisseur

203514

Marque

Chromex

couleur:

rouge

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

3000 mm

Décor 2DC Frost RG L:1m H:3m P:0,1m LED BF&RG Scint+Fila