Chromex - Décor 2DC Galilée BF L:2m H:2m - 201579

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Galilée BF L:2m H:2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552015792

Réf. Sonepar

00124201579

Réf. Fournisseur

201579

Réf. Commerciale

Chromex

longueur totale:

2 m

Décor 2DC Galilée BF L:2m H:2m LED BF 20% Scint.