Chromex - Décor 2DC Gibraltar BE L:1m H:3m - 201382
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184552013828
Réf. Sonepar
00124201382
Réf. Fournisseur
201382
Marque
Chromex
hauteur/profondeur:
3000 mm
Décor 2DC Gibraltar BE L:1m H:3m LED BE&BF Animé


