Chromex - Décor 2DC Ginger Ludique OR L:0,82 H:1m - 204462

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Ginger Ludique OR L:0,82 H:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552044624

Réf. Sonepar

00124204462

Réf. Fournisseur

204462

Marque

Chromex

hauteur/profondeur:

1000 mm

Décor 2DC Ginger Ludique OR L:0,82 H:1m LED BC&BF 20% Scint.