Chromex - Décor 2DC Neige glacée OR L:1,2m H:1,8m - 203649

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Neige glacée OR L:1,2m H:1,8m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552036490

Réf. Sonepar

00124203649

Réf. Fournisseur

203649

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

1800 mm

Décor 2DC Neige glacée OR L:1,2m H:1,8m LED BC&BF Scint+Fila