Chromex - Décor 2DC Onde Givrée H:3,5 L:3,45m - 099281

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DC Onde Givrée H:3,5 L:3,45m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184550992811

Réf. Sonepar

00124099281

Réf. Fournisseur

099281

Marque

Chromex

Décor 2DC Onde Givrée H:3,5 L:3,45m LED Bl chaud/Rouge Scint. 230V