Chromex - Décor 2DC Opéra BF L:1m H:3m P:0,1m - 202638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - blanc
tension nominale U - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552026385
Réf. Sonepar
00124202644
Réf. Fournisseur
202638
Réf. Commerciale
Chromex
couleur de gaine:
blanc
tension nominale U:
230 V
Décor 2DC Opéra BF L:1m H:3m P:0,1m LED BF 20% Scint.