Chromex - Décor 2DC Vitrail RG L:1m H:3m - 201703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552017031
Réf. Sonepar
00124201703
Réf. Fournisseur
201703
Réf. Commerciale
Chromex
hauteur/profondeur:
3000 mm
Décor 2DC Vitrail RG L:1m H:3m LED BF&RG Fixe