Chromex - Décor 2DG Lanterne Marquis RO L:0,8m H:1,2m P:0,8m - 202128

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DG Lanterne Marquis RO L:0,8m H:1,2m P:0,8m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 0.8 m

  • hauteur/profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552021281

Réf. Sonepar

00124202128

Réf. Fournisseur

202128

Réf. Commerciale

Chromex

longueur totale:

0.8 m

hauteur/profondeur:

1200 mm

Décor 2DG Lanterne Marquis RO L:0,8m H:1,2m P:0,8m LED BF&RO 20% Scint.