Chromex - Décor 2DS Cadeau OR L:1,15m H:1,15m P:0,1m - 203303

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DS Cadeau OR L:1,15m H:1,15m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 1150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552033031

Réf. Sonepar

00124203303

Réf. Fournisseur

203303

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

1150 mm

Décor 2DS Cadeau OR L:1,15m H:1,15m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila